AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器) AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV 1箱 100個入 ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV 1箱 100個入 注文コード 仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4822 アズワン品番65-7669-69 内容量1箱(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PL084X-41-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67011396 PL084X-41-4 ¥371,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥22 ¥20 バスケットへ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品