カテゴリ

  • 自動車純正部品(335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • メカニカル部品(105)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(39)
  • 建築金物(27)
  • 農業機械(19)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク純正部品(13)
  • オフィス家具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「a490」の検索結果

882件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 起動ボタンASSY INAX(LIXIL)

    起動ボタンASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
  • 室内消臭 6ヶ月 PITWORK(日産)

    室内消臭 6ヶ月

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(125cc)
    当日出荷
    車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
    仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
  • 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA49

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水プッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
  • ステンレス片手鍬 イカ型レーキ sita(サイタ)

    ステンレス片手鍬 イカ型レーキ

    sita(サイタ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本で二役
    材質ステンレス幅(mm)85全長(mm)385奥行(mm)235先幅(mm)70/80
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA49

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • (H490A)ラゲツジシステム ニッサン

    (H490A)ラゲツジシステム

    ニッサン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
  • (H490A)ラゲツジシステム ニッサン

    (H490A)ラゲツジシステム

    ニッサン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (H490A)ラゲツジシステム ニッサン

    (H490A)ラゲツジシステム

    ニッサン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
  • (H490A)ラゲツジシステム ニッサン

    (H490A)ラゲツジシステム

    ニッサン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ)

    水本機械製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ43アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパン

    Φ43アルミジョイントセット(インナータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパン

    Φ43アルミジョイントセット(アウタータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    3日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (アングルタイプ)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥759税込¥835
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
  • クリップ付ペンシル SONIC(ソニック)[文具]

    クリップ付ペンシル

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥649税込¥714
    1セット(50本)
    当日出荷
    抗菌加工を施したクリップ付ペンシルです。JIS Z 2801:2010に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。この製品は無機系抗菌剤を使用しております。イベント、選挙など、大量の筆記具が必要な時に活躍いたします。アンケート用紙などにはさんで使えるクリップ付きです。
    用途鉛筆仕様GPNエコ商品ねっと:掲載材質(本体)PS質量(g)(1本)2.5タイプ抗菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×5×110主な用途マークシート用芯硬度HB色(本体)グレー芯長さ(mm)5.6
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    ¥25,900税込¥28,490
    1個(1個)
    翌日出荷
    3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
    全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
  • 1/2インチ パックレスバルブ エスコ

    1/2インチ パックレスバルブ

    エスコ
    ¥23,600税込¥25,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490M-4
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • 3/8インチ パックレスバルブ エスコ

    3/8インチ パックレスバルブ

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490M-3
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 1/4インチ パックレスバルブ エスコ

    1/4インチ パックレスバルブ

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490M-2
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 作業機取付ヒッチ マキタ

    作業機取付ヒッチ

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR311、0363H、MKR310
  • 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
  • 移動双尾輪 マキタ

    移動双尾輪

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • 双尾輪抵抗 マキタ

    双尾輪抵抗

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    移動用双輪と抵抗棒が、ワンタッチで回動し兼用できます。
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • ミニアポロ培土器 マキタ

    ミニアポロ培土器

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
  • ニューイエロー培土器MKR310 マキタ

    ニューイエロー培土器MKR310

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • (87245)ヒーター  ホース トヨタ

    (87245)ヒーター ホース

    トヨタ(5件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷