162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
299 税込329
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスク
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ 適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
1パック(2本)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。
サイズA5判 材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 高さ(mm)10 粒度180 トラスコ品番499-1494 質量(g)12 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住商モンブランネクタイ
サイズフリー サイズ(cm)タイ幅8×全長145 混率(%)シルク100% 素材ジャカード
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値 材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm) 耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
1個
819 税込901
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型
RoHS
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。 許容圧力(MPa)1.00 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷






1個
359 税込395
翌々日出荷

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

カセッターA5サイズ以下専用の天板・ベース・仕切板です。
サイズA5判 材質PS(ポリスチレン)
1枚
139 税込153
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷





1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷


1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷



1個
139 税込153
翌々日出荷

関連キーワード