JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!
タッピングネジや長い
コーススレッドの締付けに。
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)214
間口(mm)889
最大積載量(kg)1000
均等積載量(kg/段)100
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
取付支持形式両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具両端タップ
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)635
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)630
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
作動方式複動
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)630
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)630
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
1
2
3
次へ