1袋(10個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ
タイプシングル球
口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線
ガラス球形式RP35
色クリア
定格電圧(V)12
適合一般
定格電力(W)35
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
温度管理用示温ラベル デマンドタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様デマンドタイプ
精度(℃)±2
丈夫な直径5mmのワイヤーを採用した秘密のグリルさん用のBBQグリル網。汚れを落としやすいステンレス製です。秘密のグリルさんに付属しているBBQグリル網と同じ仕様です。
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)(総質量)約300
ワイヤー径(Φmm)5
メッシュ寸法(mm)直径Φ1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×12×0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬
表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2757。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
用途EA575VB-24用の柄
材質木製
全長(mm)355
アズワン品番65-2148-35
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
関連キーワード