カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8a cap」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • Molveno ロッカースイッチカバー Molveno

    Molveno ロッカースイッチカバー

    Molveno
    ¥399税込¥439
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

    ロッカスイッチ

    エコー電子(EDK)(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    色(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器(70件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    防雨埋込スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
    仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
  • スイッチカバー マグネット付 モノタロウ

    スイッチカバー マグネット付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
    用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
  • 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機

    押ボタンカバー (マグネット付)

    篠原電機(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
    用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-059シリーズ

    ミヤマ電器(52件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • フルカラー スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)

    フルカラー スイッチ保護カバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機

    コマンドスイッチ 防じんカバー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト色透明
  • USB接続ARGBコントローラー アイネックス

    USB接続ARGBコントローラー

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。 光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。) パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。 ARGB機器を好きな場所で使えます。
    付属品ARGBオス/オスアダプタ電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)ケーブル長(cm)40LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUN

    MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger

    SPARKFUN
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
    アズワン品番67-0425-08
  • Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ

    サンドビック
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ サンドビック

    ビッグプラスCAT-V Coromant Capto(R)アダプタ

    サンドビック
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌々日出荷
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★NAS。HDL4-X12。HDL4-X16。HDL4-X16-U。HDL4-X2。HDL4-X24。HDL4-X32。HDL4-X32-U。HDL4-X4。HDL4-X4/ST5。HDL4-X4-U。HDL4-X8。HDL4-X8/ST5。HDL4-X8-U。HDL4-Z19SATA-16。HDL4-Z19SATA-16B。HDL4-Z19SATA-16-U。HDL4-Z19SATA-16-UB。HDL4-Z19SATA-32。HDL4-Z19SATA-32B。HDL4-Z19SATA-32-U。HDL4-Z19SATA-32-UB。HDL4-Z19SATA-4。HDL4-Z19SATA-4B。HDL4-Z19SATA-4-U。HDL4-Z19SATA-4-UB。HDL4-Z19SATA-8。HDL4-Z19SATA-8B。HDL4-Z19SATA-8-U。HDL4-Z19SATA-8-UB。HDL4-Z19SATA-S4。HDL4-Z19SATA-S4-U。HDL4-Z19SCA-16。HDL4-Z19SCA-16-U。HDL4-Z19SCA-32。HDL4-Z19SCA-32-U。HDL4-Z19SCA-4。HDL4-Z19SCA-4-U。HDL4-Z19SCA-8。HDL4-Z19SCA-8-U。HDL4-Z19SI3A-16。HDL4-Z19SI3A-16B。HDL4-Z19SI3A-16-U。HDL4-Z19SI3A-16-UB。HDL4-Z19SI3A-32。HDL4-Z19SI3A-32B。HDL4-Z19SI3A-32-U。HDL4-Z19SI3A-32-UB。HDL4-Z19SI3A-4。HDL4-Z19SI3A-4B。HDL4-Z19SI3A-4-U。HDL4-Z19SI3A-4-UB。HDL4-Z19SI3A-8。HDL4-Z19SI3A-8B。HDL4-Z19SI3A-8-U。HDL4-Z19SI3A-8-UB。HDL4-Z19SI3A-S4。HDL4-Z19SI3A-S4-U。HDL4-Z19WATA-16。HDL4-Z19WATA-16B。HDL4-Z19WATA-16-U。HDL4-Z19WATA-16-UB。HDL4-Z19WATA-32。HDL4-Z19WATA-32B。HDL4-Z19WATA-32-U。HDL4-Z19WATA-32-UB。HDL4-Z19WATA-4。HDL4-Z19WATA-4B。HDL4-Z19WATA-4-U。HDL4-Z19WATA-4-UB。HDL4-Z19WATA-8。HDL4-Z19WATA-8B。HDL4-Z19WATA-8-U。HDL4-Z19WATA-8-UB。HDL4-Z19WCA-16。HDL4-Z19WCA-32。HDL4-Z19WCA-4。HDL4-Z19WCA-8。HDL4-Z22SATA04。HDL4-Z22SATA04B。HDL4-Z22SATA04U。HDL4-Z22SATA04UB。HDL4-Z22SATA08。HDL4-Z22SATA08B。HDL4-Z22SATA08U。HDL4-Z22SATA08UB。HDL4-Z22SATA16。HDL4-Z22SATA16B。HDL4-Z22SATA16U。HDL4-Z22SATA16UB。HDL4-Z22SATA32。HDL4-Z22SATA32B。HDL4-Z22SATA32U。HDL4-Z22SATA32UB。HDL4-Z22SATAS4。HDL4-Z22SATAS4U。HDL4-Z22WATA04。HDL4-Z22WATA04B。HDL4-Z22WATA04U。HDL4-Z22WATA04UB。HDL4-Z22WATA08。HDL4-Z22WATA08B。HDL4-Z22WATA08U。HDL4-Z22WATA08UB。HDL4-Z22WATA16。HDL4-Z22WATA16B。HDL4-Z22WATA16U。HDL4-Z22WATA16UB。HDL4-Z22WATA32。HDL4-Z22WATA32B。HDL4-Z22WATA32U。HDL4-Z22WATA32UB。APS2-WS19EI3。APX2-EVID/5P。APX2-MEDICAL/QCA。APX2-SKYSEA。APX2-SKYSEAH。HDL2-Z19SATA-16。HDL2-Z19SATA-16B。HDL2-Z19SATA-2。HDL2-Z19SATA-2B。HDL2-Z19SATA-4。HDL2-Z19SATA-4B。HDL2-Z19SATA-8。HDL2-Z19SATA-8B。HDL2-Z19SATA-S2。HDL2-Z19SCA-16。HDL2-Z19SCA-2。HDL2-Z19SCA-4。HDL2-Z19SCA-8。HDL2-Z19SI3A-16。HDL2-Z19SI3A-16B。HDL2-Z19SI3A-2。HDL2-Z19SI3A-2B。HDL2-Z19SI3A-4。HDL2-Z19SI3A-4B。HDL2-Z19SI3A-8。HDL2-Z19SI3A-8B。HDL2-Z19WATA-16。HDL2-Z19WATA-16B。HDL2-Z19WATA-2。HDL2-Z19WATA-2B。HDL2-Z19WATA-4。HDL2-Z19WATA-4B。HDL2-Z19WATA-8。HDL2-Z19WATA-8B。HDL2-Z19WCA-16。HDL2-Z19WCA-2。HDL2-Z19WCA-4。HDL2-Z19WCA-8。HDL2-Z22SATA02。HDL2-Z22SATA02B。HDL2-Z22SATA04。HDL2-Z22SATA04B。HDL2-Z22SATA08。HDL2-Z22SATA08B。HDL2-Z22SATA16。HDL2-Z22SATA16B。HDL2-Z22SATAS2。HDL2-Z22SI3A02。HDL2-Z22SI3A02B。HDL2-Z22SI3A04。HDL2-Z22SI3A04B。HDL2-Z22SI3A08。HDL2-Z22SI3A08B。HDL2-Z22SI3A16。HDL2-Z22SI3A16B。HDL2-Z22SI3AS2。HDL2-Z22WATA02。HDL2-Z22WATA02B。HDL2-Z22WATA04。HDL2-Z22WATA04B。HDL2-Z22WATA08。HDL2-Z22WATA08B。HDL2-Z22WATA16。HDL2-Z22WATA16B。HDL-Z4WL12I2。HDL-Z4WL16I2。HDL-Z4WL24I2。HDL-Z4WL4I2。HDL-Z4WL8I2。HDL-Z4WP16IX。HDL-Z4WP4IX。HDL-Z4WP8IX。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTL5。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • スリップオンライン チタン JMCA S-B9SO1-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-B9SO1-HAPLTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B9SO1-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-F90AA 原動機の型式:A24A09A オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB9SO1)設定あり BMW純正サイドケース、センタースタンドとの同時装着も可能です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-F90AA。エンジン型式:原動機の型式:A24A09A。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB9SO1。JMCA認証番号:JMCA2024109077
    仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-F90AA色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:A24A09A
  • タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用) ラムマウント

    タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)

    ラムマウント
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
    材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitech

    SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー

    unitech
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
  • SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitech

    SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)

    unitech
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Red Round Polyurethane BeltThe RS PRO round polyurethane belt is used for transferring power in manufacturing systems. Its used in a range of industries and applications, such as line-shaft conveyors and packaging machines. It has a belt diameter of 8 mm, working-load capacity of 13.84 kg based on an 8% tension and a length of 30 m. Polyurethanes elasticity and high tensile strength means its frequently a better option than rubber because its simpler to manipulate and connect. These properties make it particularly practical where driving an angled pulley requires a twist. The belt is safe to use in a minimum temperature of -30℃ and up to a maximum temperature of +60℃. Whether you use it in a distribution warehouse or a cold-storage room the polyurethane will deliver high performance. Its very resistant to chemicals, abrasion and oils.Features and Benefits. Round red polyurethane belt . Hardness of 90 Type A . Length of 30 m . Diameter of 8 mm . Minimum pulley diameter of 80 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +60℃ . Food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様直径 = 8mmカラー = 赤最小プーリ径 = 80mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 13.84kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-39
  • SparkFun GPS Breakout - ZOE-M8Q Qwiic SPARKFUN

    SparkFun GPS Breakout - ZOE-M8Q Qwiic

    SPARKFUN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is a high accuracy, miniaturized, GPS board that is perfect for applications that don't possess a lot of space. The on-board ZOE-M8Q is a 72-channel GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo constellations. This increases precision and decreases lock time and thanks to the onboard rechargable battery you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which made it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the ZOE-M8Q:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library. We've also made sure to configure the UART pin grouping on the breakout to an industry standard to insure that it easily connects to a Serial Basic.。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the ZOE-M8Q. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~30s)to a hot start(~1s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for up to five hours. Since the ZOE-M8Q is a tiny GPS receiver and to minimize its footprint, we've added a U.FL connector to allow the use of both large standard ceramic antennas as well as very small chip scale antennas.。Note:The I2C address of the ZOE-M8Q is 0x42 and is software configurable. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ZOE-M8Q sensors on a single bus. If you need to use more than one ZOE-M8Q sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The ZOE-M8Q GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun ZOE-M8Q Hookup Guide。Features。72-Channel GNSS Receiver。2.5m Horizontal Accuracy。18Hz Max Update Rate。Time-To-First-Fix:Cold:26s。Hot:1s。Max Altitude:50,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~29mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
    アズワン品番67-0423-76