カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a9m40a」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ インダクションモーター 住友重機械工業アステロ インダクションモーター住友重機械工業(4件のレビュー)
9,600税込10,560
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ インダクションモーター 端子箱付住友重機械工業
12,100税込13,310特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド住友重機械工業
8,100税込8,910
1個
当日出荷から8日以内出荷
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
25A Series(25A-MXQ12) SMC25A Series(25A-MXQ12)SMC
57,980税込63,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
平行開閉形エアチャック MHSH3 SMC平行開閉形エアチャック MHSH3SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
25A-C SMC25A-CSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズ SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXSシリーズSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ12 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ12SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ25 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ25SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ20 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ20SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ16 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ16SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
25A Series(25A-MXQ20) SMC25A Series(25A-MXQ20)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ6 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ6SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
25A Series(25A-MXQ6) SMC25A Series(25A-MXQ6)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
25A Series(25A-MXQ8) SMC25A Series(25A-MXQ8)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8L SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8LSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ6L SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ6LSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ16L SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ16LSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
アルミ製車いす(非課税品) カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品)カワムラサイクル
54,980税込54,980非課税商品
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等材質フレーム:アルミ幅(mm)570高さ(mm)915奥行(mm)960機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ座幅(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格12X17.5XT3.5関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.56MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.29MB)図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
シム BIGM(丸山製作所)シムBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格T=0.2関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB)図解NoMD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.20、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 シム_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD3020M-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.20、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.20、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.29MB)図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.37、MSB110S MSB110S部品_No.34、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.13、GS051B 本体部品 ボウシンゴム_No.62、GS10M バッテリー噴霧器部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.40、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.36、MSB150S 部品_No.34、MSB111-A 本体部品_No.20、GSB150LI ポンプ部品 ボウシンゴム_No.38、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.34、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.40、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.34、MSB150 部品_No.34、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.36、GS10B バッテリー噴霧機部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.38
ヒラザガネ M4 コガタ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M4 コガタBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4コガタマル部品名称ヒラザガネ M4 コガタ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.92MB)図解NoLVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.22、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.23、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.22、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.25、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.47、SM-450A 薬液配管(1)部品_No.47、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.25、LVM3000 希望付属品(3)部品_No.24、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.22、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.40、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.32、SSA-α603 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、MG170 羽根車部品_No.30、LVM3000 薬剤タンク部品_No.24、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.24、SSA-α1003 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.24、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.9、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.47、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.40、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.47、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.23、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.19、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.19、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.9、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.17、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.23、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.32、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.22、MD800 羽根車部品_No.18、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.23
RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス) イメージニクスRS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス)イメージニクス
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式ストレート結線オス形状D-sub9ピン変換タイプオス-オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
25A Series(25A-CDQ2A) SMC25A Series(25A-CDQ2A)SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)