カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(44)
  • 溶接用品(40)
  • 自動車純正部品(31)
  • オフィス家具(29)
  • バイク部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 農業機械(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 物流用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 防災用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-11」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン

    DIS mobile
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    電源不要。持ち運べる監視力。アムニモポータブル。【使用方法】。アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。
    用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書バッテリー60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11a/b/g/n/acに対応バッテリー動作時間最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)
  • DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン 更新1年 DIS mobile

    DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン 更新1年

    DIS mobile
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。アムニモポータブルにはボディカメラ型のAB11と名札型のAB12がございます。
    仕様利用期間:12ヶ月、通信量:15GB/月
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • アクリボックス アクリサンデー

    アクリボックス

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • かくれん棒BP 建築の友

    かくれん棒BP

    建築の友(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷
    簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • 自立式チャック付きアルミ袋 アズワン

    自立式チャック付きアルミ袋

    アズワン(9件のレビュー)
    644税込708
    1袋(25枚)
    当日出荷
    入数(枚)25
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業

    アルミパンチング板 PAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • アシストベルト 中旺ヘルス

    アシストベルト

    中旺ヘルス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
  • 平ベルト ユタカメイク

    平ベルト

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブラシメンテナンスキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    エアブラシメンテナンスキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,198税込1,318
    1セット(11本)
    当日出荷
    セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
  • 充電マルノコ用 木工刃 ハウスビーエム

    充電マルノコ用 木工刃

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
    用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
  • MODULATOR ASSY,AB    57100MCWD11 ホンダ

    MODULATOR ASSY,AB 57100MCWD11

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • エアーブラストガン TRUSCO

    エアーブラストガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
    用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個全高(mm)135常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4空気消費量(m3/min)0.25
  • NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD

    NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    ポート数2
  • テイコブX型入浴用介助ベルト 幸和製作所

    テイコブX型入浴用介助ベルト

    幸和製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    両足と腰の3点でしっかり固定できます。
    材質本体:表面:ポリエステル、裏面:綿、持ち手ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM質量(g)470適合サイズ(cm)胴囲:80~100(腰骨付近を目安)、大腿囲:約50~65(太腿の付け根付近を目安)
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 精密アングルブロックセット VERTEX(バーテックス)

    精密アングルブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    149,800税込164,780
    1式
    翌々日出荷
    材質SK2寸法(mm)(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30質量(kg)7.1種類(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°硬度HRC55~58精度(角度)±20秒
  • ボールバルブ   1MXH7 SK11

    ボールバルブ 1MXH7

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
  • MODULATOR ASSY,AB    57110MFAD11 ホンダ

    MODULATOR ASSY,AB 57110MFAD11

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボード ボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)12.3幅(cm)約109.5耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
  • Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。付属品ビス穴径(Φmm)約4線径(Φmm)約5
  • マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa

    マイクロアドソンピンセット ABシリーズ

    nopa
    3,411税込3,752
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    測範社
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
  • 高純度アルミナ乳棒 アズワン

    高純度アルミナ乳棒

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
    硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
  • 戸車 新日軽(LIXIL)

    戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    9,580税込10,538
    1台
    3日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.8電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1120刈込み幅(mm)110電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(3.2R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
  • タオルぞうきん エスコ

    タオルぞうきん

    エスコ(2件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA928AB-11材質綿100%寸法(mm)200×300繰り返し・詰め替え対応
  • ベッド用イルリガードル掛金具 シーホネンス

    ベッド用イルリガードル掛金具

    シーホネンス
    14,157税込15,573
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス棒径(Φmm)19アズワン品番0-5506-01調節範囲(mm)(高さ)780~1450mm
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    115税込127
    1袋(5本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコ

    ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

    エスコ
    7,030税込7,733
    1箱
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 消毒液ホルダー(壁付用ボックス) 満点商会

    消毒液ホルダー(壁付用ボックス)

    満点商会
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール(t1.2)ポリッシュホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×285×110