カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「ab-150-w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25AB) SMCL Series(LEY25AB)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LABSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
47,980税込52,778
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 70 A, 3 ピン パッケージTO-220ABON SEMICONDUCTOR
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 70 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2250 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
H Series(HRSH150) SMCH Series(HRSH150)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
129,800税込142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 17.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mmSMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1セット(20個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングルFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 21 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V最大パワー消費 = 150 Wパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.67 x 4.7 x 16.3mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 5 A, 3 ピン パッケージTO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 5 A, 3 ピン パッケージTO-220ABON SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W標準ターンオフ遅延時間 = 27 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)15