カテゴリ
- オフィス家具(167)
- 制御機器(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- バイク部品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(51)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 保管用品(42)
- パソコン/周辺機器(39)
- 建築金物(32)
- 作業服(29)
- 機構部品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 事務用品(20)
- 作業工具(20)
- 測定用品(15)
- カー用品(15)
- 農業機械(12)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 店舗什器・備品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 梱包用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(199)
- CKD(56)
- ParkerTAIYO(46)
- エスコ(41)
- コイズミ照明(38)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- タナカ(23)
- StarTech.com(20)
- サイマコーポレーション(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- コガネイ(15)
- パイロット(14)
- 日本パワーファスニング(14)
- ボストン商会(14)
- ホシモト(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ab-4」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(25本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
大引き受金物Ⅱ
タナカ(29件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥21,866~税込¥24,053~1個当日出荷から16日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥3,014~税込¥3,315~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ボールバルブ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から5日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
プロフィッシャー サングラス AB43
ハート光学(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷仕様トリアセ偏光、UVカット、アイガードサイズW155×H46×D161(mm)レンズ色ブラウンフレーム色ブラウンデミ
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
外折り大引き受け金物
タナカ(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷寸法(mm)19×21.9材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレットタイプ手帳型特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285外形寸法縦(mm)290収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)外形寸法横(mm)215
アクロボール3
パイロット(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)147種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
全ネジカッター
MCC(松阪鉄工所)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
M12スプリングワッシャー付ナット
タナカ¥42税込¥461個当日出荷材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
アクロボール ツープラスワン 2+1
パイロット¥359~税込¥395~1本当日出荷なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12インク色黒・赤インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
...





















![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)