カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ab-7n」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
14,775税込16,253特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6N3X7R2A225K230AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6N3X7R2A225K230ABTDK
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1210シリーズ、X5R、X7R及びY5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
27,913税込30,704
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
パッド(N2) MAZDA(マツダ)パッド(N2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(1K7N)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K7N)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリック5ディスククラッチキットDAYTONA(デイトナ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。
適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)5DISKクラッチキット(WET)_MNKDAYTONA(デイトナ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。
適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
ハイドロリッククラッチバージョンUPキット DAYTONA(デイトナ)ハイドロリッククラッチバージョンUPキットDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
27,363税込30,099
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)