1,097件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホシモトキーハンドル
RoHS
用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1台
特価
89,980 税込98,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

寸法L(mm)10 ねじの呼び寸法M4 寸法H(mm)12.2 寸法D(mm)7 寸法D2(Φmm)5.9 寸法D1(mm)8.1 寸法H1(mm)3.2 寸法R(mm)3
1個
667 税込734
翌日出荷

寸法L(mm)20 ねじの呼び寸法M8 寸法H(mm)24.5 寸法D(mm)13 寸法D2(Φmm)11.5 寸法D1(mm)15 寸法H1(mm)6.5 寸法R(mm)6
1個
667 税込734
翌日出荷

寸法L(mm)11.5 ねじの呼び寸法M5 寸法H(mm)14.5 寸法D(mm)8 寸法D2(Φmm)6.6 寸法D1(mm)9.2 寸法H1(mm)4 寸法R(mm)3.5
1個
667 税込734
翌日出荷

寸法L(mm)15 ねじの呼び寸法M6 寸法H(mm)18.5 寸法D(mm)10 寸法D2(Φmm)8.5 寸法D1(mm)11.5 寸法H1(mm)5 寸法R(mm)4.5
1個
667 税込734
翌日出荷

手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460 アズワン品番65-2118-35
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2091 材質アルミ 幅(mm)34 高さ(mm)80 質量(g)88 奥行(mm)80 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2082 材質アルミ 幅(mm)24 高さ(mm)80 質量(g)62 奥行(mm)80 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M6
1個
729 税込802
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 内容量(mL)200 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
980 税込1,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2112 材質アルミ 幅(mm)74 高さ(mm)80 質量(g)192 奥行(mm)80 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M8
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4 ベルト幅(mm)58 使用荷重(kg)2,000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2121 材質アルミ 幅(mm)84 高さ(mm)80 質量(g)218 奥行(mm)80 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M6
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2104 材質アルミ 幅(mm)54 高さ(mm)80 質量(g)140 奥行(mm)80 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷






1個
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホシモトL型小型ハンドル
RoHS
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ホシモトL型小型ハンドル
RoHS
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

関連カテゴリ