585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1AB1-43-7A0A (1AB1-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1AB1-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
110,825税込121,908
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
1AB2-43-7A0A (1AB2-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1AB2-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
AB113 精密アングルブロックセット VERTEX(バーテックス)精密アングルブロックセットVERTEX(バーテックス)
149,800税込164,780
1式
3日以内出荷
材質SK2寸法(mm)(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30質量(kg)7.1種類(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°硬度HRC55~58精度(角度)±20秒
1AB3-43-7A0A (1AB3-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1AB3-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ZMSFA-B1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
EA956AB-11 740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド) エスコ740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)エスコ
143,000税込157,300
1個
当日出荷
質量(kg)74引出し内寸法(mm)600×405×45×2個、600×405×105×2個、600×405×230×1個アズワン品番64-2290-60引出し耐荷重(kg)上2段:15、中2段:20、最下段:30
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機種類減速機
液体窒素保存容器 チャート液体窒素保存容器チャート
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
EA956AB-12 740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド) エスコ740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)エスコ
159,000税込174,900
1個
当日出荷
仕様自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個質量(kg)82引出し内寸法(mm)600×405×45×4個600×405×105×3個アズワン品番64-2290-61引出し耐荷重(kg)上段:15、下段:20
ダブルサルカン AB 大洋製器工業ダブルサルカン AB大洋製器工業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
ヒートシール ABシリーズ ABgeneヒートシール ABシリーズABgene
129,800税込142,780
1個(1000枚)
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に マイクロプレート用のヒートシール 用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意 シートタイプとロールタイプの2種類
ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
超低温フリーザー コクゴ超低温フリーザーコクゴ(1件のレビュー)
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
AB1805-T3 Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3 ABRACONAbracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3ABRACON
519,800税込571,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
タブレット収納キャビネット サンワサプライタブレット収納キャビネットサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
(24012)ハーネス ニッサン(24012)ハーネスニッサン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
モジュール パワートレイン コントロ (1AAB) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1AAB)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SAB-101 SAU103シリーズ用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSAU103シリーズ用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
979,800税込1,077,780
1個
9日以内出荷
SAU103シリーズ用増設バッテリー。SAU103シリーズに接続することで定格出力時バックアップ時間が30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
AB1805-T3 Abracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3 ABRACONAbracon, リアルタイムクロック表面実装AB1805-T3ABRACON
519,800税込571,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16- VFQFN実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
RoHS
マニュアル トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)マニュアル トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
31100AB151 CONV ASSY-TORQUE スバルCONV ASSY-TORQUEスバル
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
31100AB150 CONV ASSY-TORQ スバルCONV ASSY-TORQスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(23700)オルタネータ アセンブリ スバル(23700)オルタネータ アセンブリスバル
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(K6020)BMPR-AERO FR ニッサン(K6020)BMPR-AERO FRニッサン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
関連キーワード