カテゴリ
- パソコン/周辺機器(274)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 制御機器(44)
- 電気材料(22)
- オフィス家具(18)
- バイク純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク部品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 防犯用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(74)
- サンワサプライ(67)
- ParkerTAIYO(66)
- StarTech.com(42)
- プラネックスコミュニケーションズ(27)
- エレコム(14)
- 三菱電機(14)
- ホンダ(13)
- アライドテレシス(13)
- サンワダイレクト(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- ナカバヤシ(8)
- エスコ(5)
- MINOURA(箕浦)(5)
- QNAP(5)
- brembo(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- SMC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ab100 1000」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(1000本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
Dura-Cage AB100-4.5
MINOURA(箕浦)¥879税込¥9671個4日以内出荷から5日以内出荷2000系超々ジュラルミンボトルケージ。ボルト無し。材質#2017ジュラルミン質量(g)38
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本4日以内出荷自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。質量(g)38
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
AT-DMC1000/SC
アライドテレシス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)本体:120、ACアダプター:70定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)アズワン品番64-3713-26入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbpsポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート
ダイヤトレンド¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷1000BASE-Tに対応した産業用アンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。-40~75℃の広温度環境での動作に対応し、DC二重電源入力や6kVサージ保護、ファンレス設計を採用。DINレール・ウォールマウントに対応したIP50準拠の筐体を備え、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。用途制御盤や省スペース設備に仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】128kbytes、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約181電源(V)DC 9~60ポート数5消費電力(W)約2.2(DC9V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×85×60(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:5~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act(緑)×5取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF平均故障間隔(h)25℃:2796160、75℃:131313
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷1000BASE-Tに対応した産業用アンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。-40~75℃の広温度環境での動作に対応し、DC二重電源入力や6kVサージ保護、ファンレス設計を採用。DINレール・ウォールマウントに対応したIP50準拠の筐体を備え、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。用途接続機器が多い設備や監視システムに仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約279電源(V)DC 9~60ポート数8消費電力(W)約3.9(DC9V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×85×80(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:5~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート、Link/Act(緑)×8取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8MTBF平均故障間隔(h)25℃:2370096、75℃:109040
8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。用途多数のPoE機器を接続する設備や監視システムに仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:240W)、【PoEポート数】8ポート、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【最大給電容量】240W、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約472電源(V)DC 48~57ポート数8消費電力(W)約4.7(DC48V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×127×101(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×8、PoE(緑)×8取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8(全ポート:PoE/PoE+対応)MTBF平均故障間隔(h)25℃:2285651、75℃:103320
5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。用途PoE機器を接続する省スペース設備に仕様【DINレールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:120W)、【PoEポート数】4ポート、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】128kbytes、【最大給電容量】120W、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約283電源(V)DC 48~57ポート数5消費電力(W)約3.0(DC48V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×99×90(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×5、PoE(緑)×4取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5(ポート1~4:PoE/PoE+対応)MTBF平均故障間隔(h)25℃:1923817、75℃:101638
ヒラザガネ(ミガキマル) 10MM 411AB1000
Kawasaki¥249税込¥2741個5日以内出荷主な適合純正品番411AB1000代表車種COMMON主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 100V dc 1000μF
KEMET¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 25 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22許容差 = ±20%クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...