9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L Series(LEY25DAB) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AB SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAB) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
7日以内出荷