水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥719
税込¥791
6日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
質量(kg)1
使用圧力範囲(MPa)0~5
使用流体空気・低真空・水・灯油・油
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-1~7
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~7
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-8
種別部品
オリフィス径(Φmm)10
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M6
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.54MB) 展開図18(0.54MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.54MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB)
図解NoMP4120E-M332000 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サラザガネツキナット_No.5、MP2520EW-M マフラ,リコイルカバー,フューエルタンク部品_No.2、MP2520E-M332191 マフラ,リコイルファンカバー,フューエルタンク部品 サラザガネツキナット_No.2、MB2015MU クランクシャフト、ピストンシステム部品_No.7、MB2015MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、SSW-400CM-3 作業用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.22、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MS055T 本体部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ポート数2
作動方式直動式
ねじの種類Rc
色PWL/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色PWL/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
材質本体:革とビニールのコンビ張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×840
グリーン購入法適合
1台
¥269,800
税込¥296,780
45日以内出荷
関連キーワード