カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「aba 68-85」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304

    ABA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • ABAホースバンド ノバ 9mm ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm

    ABA(16件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS316板厚(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316

    ABA(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    材質SUS316バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
    用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

    ABA
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(66件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

    ABA
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
ホースバンドカテゴリ