カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「abac ホース」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAC カップエアホース エムオースプレーイングABAC カップエアホースエムオースプレーイング
779税込857
1本
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム
ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
279,800税込307,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)4.2ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-91セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)5材質(ブラケット)PP
ABAC カップエアホース エムオースプレーイングABAC カップエアホースエムオースプレーイング
179税込197
1本
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ半透明
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(743件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2500セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)10材質(ブラケット)PP
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2001セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)7材質(ブラケット)PP
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(41件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
7,198税込7,918
1本
10日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m扶桑精機(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
479,800税込527,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
農園芸ホース 三洋化成農園芸ホース三洋化成(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ 精和産業電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ精和産業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V
高圧ゴムエアホース JET INOUE(ジェットイノウエ)高圧ゴムエアホースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ材質ゴムブラック内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6
ABAC 自在継手 エムオースプレーイングABAC 自在継手エムオースプレーイング
6,998税込7,698
1式
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
74,980税込82,478
1式
8日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
イージーフィットバー ブラック EBF544K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBF544KEFFEX(エフェックス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF544Kノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:ブラック重量[グラム]:570材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:690高さ:64奥行(引き):152立ち角:46絞り角:22型番:EBF544特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
仕様7mm UP/7mm BACK適合SV650 ABS 16-25材質アルミ幅(mm)690ブラック質量(g)570タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)エムオースプレーイング
349,800税込384,780
1セット
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ABAC ブロア側ホースブラケット エムオースプレーイングABAC ブロア側ホースブラケットエムオースプレーイング
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91用ブロアー接続側のエアーホースブラケット。
用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品材質PP
ABAC PN-5専用45度継手(カップエアホース・黒付き) エムオースプレーイングABAC PN-5専用45度継手(カップエアホース・黒付き)エムオースプレーイング
7,998税込8,798
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-5のカップを45度傾け、天井等の上方向の塗装や、下方向塗装を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-5専用、天井等の上方向塗装、下方向塗装用継手材質(ホース)合成ゴム材質(継手)真鍮
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
329,800税込362,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
イージーフィットバーHigh シルバー    EBH0005S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シルバー EBH0005SEFFEX(エフェックス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0005S販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:シルバー重量[グラム]:530材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:21mmUP/23mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:669高さ:86奥行(引き):145立ち角:57絞り角:22型番:EBH0005特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様21mm UP/23mm BACK適合CB400SF 14-20材質アルミ幅(mm)669シルバー質量(g)530タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBF529S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF529S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF529S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF529特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF529加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBF544S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF544S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF544S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF544特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合SV650 ABS 16-25 (5本セット品)材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF544加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh ブラック EBH534KEFFEX(エフェックス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH534K販売備考:14mmUP/14mmBACK適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:ブラック重量[グラム]:550材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:14mmUP/14mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:700高さ:44奥行(引き):114立ち角:72絞り角:26型番:EBH534特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様14mm UP/14mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミ幅(mm)700ブラック質量(g)550タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF529G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF529G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF529G-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF529特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF529加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBF534S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF534S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF534S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF534特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF534加工穴タイプスイッチ穴加工済み
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
83,980税込92,378
1式
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様500ミリ仕様セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
イージーフィットバーHigh ブラック    EBH0005K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh ブラック EBH0005KEFFEX(エフェックス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0005K販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:ブラック重量[グラム]:530材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:21mmUP/23mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:669高さ:86奥行(引き):145立ち角:57絞り角:22型番:EBH0005特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様21mm UP/23mm BACK適合CB400SF 14-20材質アルミ幅(mm)669ブラック質量(g)530タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF544G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF544GEFFEX(エフェックス)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF544Gノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド重量[グラム]:570材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:690高さ:64奥行(引き):152立ち角:46絞り角:22型番:EBF544特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
仕様7mm UP/7mm BACK適合SV650 ABS 16-25材質アルミ幅(mm)690シャンパンゴールド質量(g)570タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
72,980税込80,278
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様200ミリ仕様セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
ABAC SSSアタッチメント エムオースプレーイングABAC SSSアタッチメントエムオースプレーイング
5,398税込5,938
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
ABAC ブロア側ホースブラケット、サポート付 エムオースプレーイングABAC ブロア側ホースブラケット、サポート付エムオースプレーイング
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2000、SG-2001、SG-2500用ブロアー接続側のエアーホースブラケット。
用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品材質PPタイプSG-2001、SG-2500用
ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキットエムオースプレーイング
1,098,000税込1,207,800
1式
46日以内出荷
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)