カテゴリ
- オフィス家具(33)
- 科学研究・開発用品(22)
- 建材・エクステリア(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 保管用品(11)
- 学童・教育用品(7)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- テープ(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(18)
- パネフリ工業(18)
- アズワン(12)
- アイ・エル・シー(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- エスコ(6)
- シンワ測定(6)
- プラス[家具](4)
- プラス(VISION)(4)
- タキロンシーアイ(3)
- 光(3)
- コクゴ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 三菱電機(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイワ金属(2)
- カグクロ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「abs板5mm」の検索結果

樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
ABSシート ブラック
コクゴ(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2色ブラック幅(mm)1000
アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から11日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
ABSシート ナチュラル
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2色ナチュラル幅(mm)1000
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥349~税込¥384~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
アクリル板(白) 厚さ5mm
三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト)
パネフリ工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷から9日以内出荷定番のホワイトカラーシリーズ。様々な表面材に違和感なくマッチする幅広いバリエーションを取り揃えました。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513125-220930-02.jpg)
テープカッター
PLUS(プラス)[文具](16件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 薄板用
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から翌日出荷【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂キャスターなし
水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)¥23,980~税込¥26,378~1セット4日以内出荷から6日以内出荷DIRECT COOL ProPlus 水路式。水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場。ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP。付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(。一部例外がございます)。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。【バッテリー仕様】。◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh。◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm。◇重量:約116g。◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止。◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)。◇充電寿命目安:最長500回程度用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。材質【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABS色ブラックサイズフリー質量(g)【ウェア】845胸囲(cm)80-130肩幅(cm)28着丈(cm)44素材【ウェア】表地/ナイロン、裏地/ポリエステル
メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌日出荷【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。 別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質棚板固定部品:ABS樹脂間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)150キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)494×294耐荷重(棚1段あたり)(kg)50![大型デジタル時計(タイマー付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227640-241211-02.jpg)
大型デジタル時計(タイマー付)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,200税込¥9,0201個当日出荷マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる。大きい画面で遠くからでも時刻が見やすいタイマー機能、アラーム機能付。材質:ABS、磁石。サイズ:約350×35×145mm。セット内容:本体、マグネットフック、取扱説明書用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書材質ABS、磁石寸法(mm)350×35×145色ホワイト表示方式デジタルタイマー○アラーム○温度計○六曜表示○
大容量メタルシェルフ 幅120~150cm×奥行46cm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂色シルバー奥行(mm)460耐荷重(kg/段)75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25耐荷重(棚1段あたり)(kg)75
お薬管理ケース(おくすり仕分薬)
大同化工(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。 最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。 仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。 軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。コマ数28仕様おくすり仕分薬セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂寸法(mm)322×222×85サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)アズワン品番8-2984-01
液晶ディスプレイスタンド_
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2
メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂材質(ポール)スチール(クロムメッキ)材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)1200×460
デスク用上棚・机上ラック
カグクロ¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷クランプ式のデスクラックとなっております。 設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)タイプ挟み込み式耐荷重20
曲尺用ストッパー 15mm巾用
シンワ測定(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
シートステー用リフレクター
CAPTAIN STAG(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ46×33色ブラック質量(g)20![手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44717805-241211-02.jpg)
手作りミニチュア屋台キット たい焼き
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット3日以内出荷お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる。たい焼きの屋台のミニチュアがつくれるキットです。パーツはレーザーカット済、印刷済なので、簡単に制作できます。提灯が光るLEDライト付(ボタン電池LR1130内蔵) 目安制作時間…60/日×7日程度。材質:木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど。サイズ:完成品サイズ:約160×180×125mm。セット内容:ウッドスティック(2×5×200mmm)×10、ウッドスティック(2×7×200mmm)×3、ウッドスティック(2×15×200mmm)×15、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙×1、おはながみ×1、透明版×1、印刷用紙(1)(2)×各1、たこ糸×1、両面テープ×3用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容ウッドステック(2×5×200mmm)×10、ウッドステック(2×7×200mmm)×3、ウッドステック(2×15×200mmm)1×5、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙×1、おはながみ×1、透明版×1、印刷用紙12×各1、たこ糸×1、両面テープ×3材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)(完成サイズ)約160×180×125![手作りミニチュア屋台キット 金魚すくい アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44717814-231016-02.jpg)
手作りミニチュア屋台キット 金魚すくい
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット3日以内出荷お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる。金魚すくいの屋台のミニチュアがつくれるキットです。パーツはレーザーカット済、印刷済なので、簡単に制作できます。水槽を照らすLEDライト付LEDライト付(ボタン電池LR1130内蔵)目安制作時間…60/日×7日程度。材質:木材、ABS、PET板、紙、不織布など。サイズ:完成品サイズ:約140×190×120mm。セット内容:ウッドスティック(2×5×200mmm)×11、ウッドスティック(2×15×200mmm)×8、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙(1)(2)×各1、おはながみ×1、刺繍糸5色×各1、印刷用紙(1)(2)×各1枚、たこ糸×1、両面テープ×3、透明板×1用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容ウッドステック(2×5×200mmm)×11、ウッドステック(2×15×200mmm)1×8、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙12×各1、おはながみ×1、刺繍糸5色×各1、印刷用紙12×各1枚、たこ糸×1、両面テープ×3、透明板×1材質木材、ABS、PET板、紙、不織布など寸法(mm)(完成サイズ)約140×190×120
1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)
エスコ¥21,100税込¥23,2101台当日出荷仕様棚の高さは自由に変えることができます。材質棚板固定部品:ABS樹脂寸法(mm)(床からピッチの始まり)54ピッチ(mm)(ポール)25間口(mm)約1200耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)静止時:375(全体)、キャスター使用時:300、移動時:100キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂棚段数5仕上棚板・ポール:クロムメッキ棚板寸法(mm)1200×460×20棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)460材質(アジャスター)スチール、ナイロン樹脂![テープカッター 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75128428-211227-02.jpg)
テープカッター 抗菌仕様
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081個当日出荷抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター 製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用) 学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます 安全性確認済みの抗菌剤を使用しています しっかり安定形状 滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります 太巻・小巻テープ共用 3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS質量(kg)1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可)テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
























![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513125-220930-02.jpg)







![大型デジタル時計(タイマー付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227640-241211-02.jpg)







![手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44717805-241211-02.jpg)
![手作りミニチュア屋台キット 金魚すくい アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44717814-231016-02.jpg)

![テープカッター 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75128428-211227-02.jpg)