カテゴリ

  • 卓上消耗品(49)
  • 制御機器(16)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「abs210」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から37日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から110日以内出荷
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ緑測器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
予約販売
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
アルミブリッジ アルミスアルミブリッジアルミス(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(ML210)BRKT,ABS CONT/V 三菱ふそう(ML210)BRKT,ABS CONT/V三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(ML210)BRACKET, ABS/V 三菱ふそう(ML210)BRACKET, ABS/V三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。 ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210mm高さ = 61mm幅 = 112mm外形寸法 = 210 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。 ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210mm高さ = 61mm幅 = 112mm外形寸法 = 210 x 112 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付SNDWAY
15,980税込17,578
1台
予約販売
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲30~130dB 精度±1.5dB●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●壁掛け穴4つ●電源DC5V/1A 給電方式 MicroUSB給電●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●本体材質:硬質ABS●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●重量:453g●付属品:本体、MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語●メーカ保証3か月アズワン品番68-4065-77
ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)ロングユニバーサルアームセット(グレー)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット
予約販売
リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
ワイドフラット エアーダスターガン アズワンワイドフラット エアーダスターガンアズワン(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
中皿付工具箱(防滴構造) エスコ中皿付工具箱(防滴構造)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りありアズワン品番65-2134-82
ツールスタンド エスコツールスタンドエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
ブルー
タオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズ エスコタオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3887-30
イヤーマフ エスコイヤーマフエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能アズワン品番65-5657-82
フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-41
フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABSアズワン品番65-9318-38
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mmHAMMOND
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
タンデムグリップ ブラック 210-552 KIJIMA(キジマ)タンデムグリップ ブラック 210-552KIJIMA(キジマ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:210-552適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 16-
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mmHAMMOND
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm) bitstrong無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)bitstrong
8,098税込8,908
1本
5日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々本体素材はナノ超硬合金を採用ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様商品重量 約860g耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質ナノ超硬合金質量(g)860耐荷重(kg)5長さ(cm)69~210
ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチンナイフセーバー 包丁カバーユーロキッチン
869税込956
1個
6日以内出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
SERRAT K210 1 CAPON 1200 ABS B045069 piaggio(ピアッジオグループ)SERRAT K210 1 CAPON 1200 ABS B045069piaggio(ピアッジオグループ)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
モバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10Mシリーズ Lazosモバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10MシリーズLazos
11,980税込13,178
1ケース(6個)
6日以内出荷
3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mmHAMMOND
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 225gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = あり品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
立食パーティー取り皿 福井クラフト立食パーティー取り皿福井クラフト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):28mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
姫木目丼 福井クラフト姫木目丼福井クラフト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):133mm●サイズ(H):107mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
こしまる丼重 福井クラフトこしまる丼重福井クラフト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
隅切天そばセイロ 福井クラフト隅切天そばセイロ福井クラフト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
角山路ダイヤ盛箱 福井クラフト角山路ダイヤ盛箱福井クラフト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
角山路ダイヤ 福井クラフト角山路ダイヤ福井クラフト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢 福井クラフト耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢福井クラフト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(H):57mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
TA28長角バイキングプレート 福井クラフトTA28長角バイキングプレート福井クラフト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):277mm●サイズ(D):199mm●サイズ(H):22mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
耐熱8寸 彩曲焼物皿 福井クラフト耐熱8寸 彩曲焼物皿福井クラフト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):233mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):30mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
万能ボックス 扇面 若泉漆器万能ボックス 扇面若泉漆器
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ボックスの中の仕切りがそのままで、ビール6本、お銚子10本入ります。 持ち手を倒してボックス同志積み重ねができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:395×210×H315mm●材質:ABS●コード番号:AJ1224アズワン品番67-8137-53
ハンドヘルドボックス RS PRO Black 210 x 110 x 41mm RS PROハンドヘルドボックス RS PRO Black 210 x 110 x 41mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、ソリッドフロント、バッテリコンパートメントなし、黒 RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら非常に耐久性に優れた ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた IP54 等級の設計になっており、埃や異物の侵入や水の保護などの要因に対する優れた基本的な保護性能を備えています。また、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません .耐久性とスタイルに優れた、軽めの ABS プラスチック製 . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7489) 194-7489 黒 (194-7493) 194-7493 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm重量 = 208gディスプレイウィンドウ = あり色 = Black外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応