カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「abt-12」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性マーカーABT12色ベーシック トンボ鉛筆

    水性マーカーABT12色ベーシック

    トンボ鉛筆
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    全108色の本格グラフィックマーカー。「色相×色調」を立体的にカバーし、「DIC指定色」にも幅広く対応。モノトーンだけで12色をラインナップ。 。筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と0.8mmのポリエステル細芯のツインタイプ。水性、染料インク
    用途筆記材質(本体)PP樹脂質量(g)170本体横(mm)14本体縦(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    アルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
    用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。仕様電子着火式トラスコ品番123-0662質量(g)700内容量(g)200火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
    仕様ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型セット内容本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブルー電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約97時間連続待機時間約30000時間プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402~2.480Ghz使用可能日数約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。マルチペアリングあり
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット パステル トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット パステル

    トンボ鉛筆
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。水彩風の描画に適した11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番062/243/451/452/553/623/673/761/873/991/N75/N00RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • (1A)タペット MAZDA(マツダ)

    (1A)タペット

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート

    トンボ鉛筆
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体
  • NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperia

    NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    nexperia
    ¥82税込¥90
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T イスカル

    マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T

    イスカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター イスカル

    マルチマスター

    イスカル
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    4日以内出荷
  • Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB イスカル

    Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    交換式Tスロット超硬ヘッド用マルチマスターアダプターです。
    用途交換式Tスロット超硬ヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイズ アイマーク
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ケーブルタイズ

    アイマーク
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(100本)
    9日以内出荷
    面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。屋内用
    長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-10~80最大結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP

    Texas Instruments
    ¥239税込¥263
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP
  • IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP

    Texas Instruments
    ¥659税込¥725
    1個
    13日以内出荷
    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14SOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0408-45
  • ポジット 直線連結材セット 0W0D1320H コクショククロメ-ト オカムラ(岡村製作所)

    ポジット 直線連結材セット 0W0D1320H コクショククロメ-ト

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    28日以内出荷
    色コクショククロメ-ト高さ(mm)1320
  • シャンクマスター イスカル

    シャンクマスター

    イスカル
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式
  • 03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業

    03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁

    油研工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    70日以内出荷
    低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
    消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    70日以内出荷から101日以内出荷
    世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
    ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    70日以内出荷
    世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
    最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
  • 01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業

    01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁

    油研工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    71日以内出荷
    低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
    消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
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
"abt-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷