カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 整備工具・収納(3)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ブレーキブリーダー 圧送ホース
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
アタッチメントG3 ダイハツ車用
KTC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
ブロンクススツール
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,888税込¥4,2771台欠品中ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。材質スチール&合成樹脂化粧繊維版質量(kg)(約)3.5色ブラウンタイプ組立式耐荷重(kg)90まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455
スツール
AIS (エイ・アイ・エス)¥3,998税込¥4,3981脚8日以内出荷座面には、立体的でリアルな木目を再現した風合いのあるシートを使用。汚れや水濡れに強くお手入れが簡単なPVC素材なので、水に濡れても軽く拭き取るだけでOK。脚先にはガタつきを抑えるアジャスターが付いているので、設置場所に合わせて生じるガタツキも軽減できます。キッチンなどで作業の合間に休憩する時や、ちょっと座りたい時に便利なスツール。コンパクト&軽量なので収納にも場所を取らず、手軽に持ち出して使えます。座面耐荷重は約90kg。座るのはもちろん、ちょっとした物を載せる台としても、十分な耐荷重です。椅子としての使用はもちろん、ソファ脇のサイドテーブル、小物等を置く台としてもお使い頂けます。こちらの商品はお客様組立品です。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)455奥行(mm)300耐荷重(kg)90主材質スチール、合成樹脂化粧繊維板
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら