カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「ac-87-90」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
安心クッション はさみこみ型 カーボーイ安心クッション はさみこみ型カーボーイ(16件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
防水呼出ペンダントセット 介援隊防水呼出ペンダントセット介援隊
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
6ヶ所の色分けで呼ばれた場所が一目で分かる。64音の豊富な着信音や音声でお知らせ。送信機は雨や水のかかる場所でも使用可能。送信機2台付。受信時に光るのは1ヶ所です。
仕様サイズ/送信機(XP10A):幅6×奥行2.7×高さ7cm・受信機(XP1700):幅7.1×奥行3.1×高さ9.6cm、重さ/送信機:約38g・受信機:87g、材質/ABS樹脂、電源/送信機:ボタン電池CR2032×2・受信機:AC100Vまたは単3形乾電池×3、無線到達距離/屋外見通し約180m・屋内見通し約90m、付属品/送信機用電池(CR2032×2)・送信機取り付け用両面テープ・取付用ネジ・取付用リブ・IDコード切替用ミニドライバー・どこからラベル・ストラップ×2本・ACアダプター、防滴加工(送信機のみ)、一方向電源タイプ電池式
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
MBX50(82-84)等 左レバー ALBA(アルバ)MBX50(82-84)等 左レバーALBA(アルバ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体ブラック適合車種MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、MBX80インテグラ(83) /HC04左右区別適合排気量(cc)50
Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)Valve Stem Seals KitATHENA(アテナ)
5,398税込5,938
1個
62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応