61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションAC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
ブラック 質量(g)125 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プロスケール用別売りACアダプタ
適合機種GS-500GY GS-510GY 電源(V)AC100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エフケイシステムAC/DCアダプター
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用 (ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間)) バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90W アズワン品番65-7214-76
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC6V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トキトレーディングACアダプター
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024 出力電圧12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69 動作温度(℃)-20~40 保存湿度(%)10~90(水滴無し) 保管温度(℃)-20~80 入力電圧100~240VAC MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式 仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ トラスコ品番485-6317 質量(g)900(スタンド含む) 出力電圧(V)DC±7.5K 風量(m3/min)1.7~3.6 風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず) イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))62/距離1m 出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C) 容量(VA)15 オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央) 動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200) 適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA) 適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200) 適合機種HC-iシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200) 適合機種EW-iシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA) 適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷

[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス送信機 300MHz
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270 電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター) 送信周波数(MHz)300帯 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190 電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種HDシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種GPシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05) 適合機種SNシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200) 適合機種EK-iシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

A&D製の外部コントローラーAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A用コンパレータ出力、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種AD-8922A 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
45,980 税込50,578
10日以内出荷

A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種GX-Kシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。明るさは5段階で設定可能です。ブザー音(5パターン+無音)を選べます。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。
付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個 トラスコ品番179-4208 幅(mm)147 高さ(mm)80 奥行(mm)115 電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA) ケーブル長(m)1.8 表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】 機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり 音量(dB)ブザー:最大約 95dB ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種GF-Kシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

A&D製の分析天びんHR-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種HR-iシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

A&D製の汎用天びんGF-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕) 適合機種GF-Aシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
52,980 税込58,278
10日以内出荷