23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V~AC240V対応
トラスコ品番753-8561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

HIOKI(日置電機)ACアダプタ
RoHS
アズワン品番64-3414-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ディスプレイユニット
RoHS
CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1 質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時) 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA 測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz) 出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37 機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロック アズワン品番64-4013-37 出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下 検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)ACアダプタ
RoHS
アズワン品番64-3413-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
RoHS
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H セット内容ACアダプターPC-3024-3×1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)280 使用温度範囲(℃)-25~65 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)100以下 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) 防水性IP54(フレキシブルループ部のみ) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
1台
特価
44,180 税込48,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280 使用温度範囲(℃)-25~65 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)180以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) 防水性IP54(フレキシブルループ部のみ) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)254以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)