54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力DC12V/500mA 電源AC100V(50/60Hz) 仕上ケース:ポリカーボネート/黒
1個
4,198 税込4,618
欠品中

アイコー電子トランス型AC/DCアダプター
エコ商品
入力AC100V コード長さ(mm)1900(±100) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
1,498 税込1,648
9日以内出荷

KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
2,698 税込2,968
9日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプター
スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。 出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約80 消費電力(VA)14(最大負荷時)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
出力周波数/(送信器)複数周波数方式 電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件 付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル 質量(kg)0.15 消費電力(W)4.5 電源ACアダプタ(音声出力端子付き) 保存方法上書き録音、内部メモリー 寸法(横×縦)(mm)115×70×30 録音時間(分)60 録音方式自動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤレスLEDに無接点で給電! 本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。 電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。 組み立て不要、電飾などに最適です! 特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-71
1個
749 税込824
8日以内出荷

外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。
仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式 付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書 セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m) 幅(mm)260 質量(kg)6.2 高さ(mm)19.5 タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh 使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40) 奥行(mm)19.1 出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口 出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6 入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240 出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3 定格出力(W)300 公称電圧(V)11.1 出力周波数(Hz)50/60(切り替え可) バッテリーLi-ion 出力電流(mA)充電終了:500 保証期間2年 防塵防水性能IP20 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6~7 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)45000 充電方式7.9mm(7909) 保管温度範囲(℃)-10~45 入力電力(W)120 過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作) 最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5 バッテリー容量(Wh)500 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
1個
63,000 税込69,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能 測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100% 質量(g)約520(バッテリー含む) 表示サイズ(mm)62×44 測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2% 光源ハロゲンランプ(約2856°K) 通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能) バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh 校正付属のキャリブレーション板による校正 AC電源アダプタ(V)9-500mA 表示器128×64ドット グラフィックLCD 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50 オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能 充電時間(分)約90 電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示 繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1% 操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー 動作温度範囲(℃)【保証】5~40
1個
389,800 税込428,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊原電子工業白黒反射濃度計 R700
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能 測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100% 質量(g)約520(バッテリー含む) 表示サイズ(mm)62×44 測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2% 光源ハロゲンランプ(約2856°K) 通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能) バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh 校正付属のキャリブレーション板による校正 AC電源アダプタ(V)9-500mA 表示器128×64ドット グラフィックLCD 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50 オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能 充電時間(分)約90 電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示 特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3) 繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1% 操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー 動作温度範囲(℃)【保証】5~40
1個
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27000mAhのリチウム電池搭載 ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源 持ち運べるコンパクトなポータブル電源 重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。 27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。 最大85WのAC出力 最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や 小型の家電製品などに使用できます。 USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。 スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。 入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。 5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。 4台同時充電・給電に対応 Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。 ※最大合計85Wまで 本体への充電(蓄電)もスピーディー 本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。 Type-Cポートからの充電で4時間 両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×35×122 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 動作温度(℃)5~35 USBポート数3 ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子DC端子、Type-C 給電端子AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh)99.9
1個
24,980 税込27,478
欠品中

BTL-RDC31 モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ 動画あり
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 充電時間約3時間 電池リチウムイオン電池 本体形状その他 バッテリー電圧(V)18.25 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) バッテリー容量(Wh)91.25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 動画あり
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 測定方式真の実効値演算 動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 入力点数3ch 使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V) 連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) 使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔約100ミリ秒(実効値) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42 使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下 電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A 最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A 質量(g)260(電池別) 外形寸法(mm)280×70×32 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数DC~300kHz クランプ径(Φmm)11 測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC) 確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range) 電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6 付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください) 質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170 電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード 設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む) 機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信 その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー 最大消費電力(W)20 動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと) 表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1]) スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応) 発熱量(KJ/h)72.0 プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2 省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止 USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4) IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1 ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s) 最大消費電流(A)0.36
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)マルチプレクサ
最大4台の測定器を接続できRS232Cに変換しパソコンやシーケンサにデータを転送(パソコンからのデータ要求コマンドに対応)
付属品ACアダプタ(No.526688)、取扱説明書 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 電源ACアダプタ(9V・500mA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×92.5×50.4 保存温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番264-002DC
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30 質量(g)約105 電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA 待機電力(W)1.2 最大消費電力(W)4.5 適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線) 録音方式自動、上書き録音 保存方法内部メモリー 録音時間(分)60 入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V 仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm)W208×D105×H70 質量(g)660(バッテリー含む) 電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源LED
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応 USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる 視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 充電時間モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0~35 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 取扱説明書(0.66MB) 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)