579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メイワパーツACアダプタ12V3A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521 質量(g)約150 規格PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240 出力電流(A)3 ケーブル長(mm)1800
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リモートカメラなどに使用可能なDC12V出力のAC電源アダプターです。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応 出力電圧(V)12(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)5 入力電流(A)2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)81 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5 入力コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W)24 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

・ 最大出力120W。・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード。・ マイラー絶縁採用で設置が容易。・ ブラックリード線設計。・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現
仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W ブラック 出力ACアダプタ:12V DC 最大出力(W)DC:120 型番SST-AD120-DC 入力電圧(V)ACアダプタ:100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5 保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護 入力周波数(Hz)ACアダプタ:47~63 コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm) 動作温度(℃)0~40、ACアダプタ:0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数ACアダプタ:120W 最大出力電流(A)ACアダプタ:10
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5 出力5,5/2,1 Dcplug 出力電圧3A~12A可変 入力AC100、PSE:cable and plug
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)240 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 入力電源DC12V/1A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC12V 2A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

共立電子産業16LEDフラッシャー
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2) 端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法 電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5 消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える 約2500ルクスの明るさ 広範囲を明るく照らす 蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より) デスクにはさんで使うクランプタイプ 本体色はホワイト
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ ホワイト 質量(g)約750(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6.7 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A 全光束(Lm)約520 エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6 取付可能厚(mm)クランプ:5以上~45以下 照度(Lux)約2500(直下約30cm) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約315×210×25 質量(g)約720 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 表示部13.3インチ TFT LCD 解像度1280×800ピクセル 入力電源DC12V/1A 関連資料(0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)