パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
ケーブルVFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
アース線付きです。
色ブラック
定格電力(W)700
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
機能アース付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状3P メス - 2P オス
変換タイプメス - オス
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
アース線付きです。
色ブラック
定格電力(W)700
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)1.8
機能アース付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。
アース線付きです。
色ブラック
定格15A-125V (1500Wまで)
ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)
コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-メス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えることができます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
電源コード(m)0.18
ケーブルVFF0.75mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥449
税込¥494
4日以内出荷
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。
ストレート結線です。
手持ちのケーブルを有効活用。
色ブラック
コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5
対応High-Speed (480Mbps: 理論値)
通信規格USB 2.0/1.1
1本
¥429
税込¥472
4日以内出荷
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプメス - オス
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ1.5m
仕様●長さ:1.5m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-83
1式
¥3,698
税込¥4,068
13日以内出荷
AC200Vケーブル、2m
仕様●長さ:2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-89
1式
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
仕様●長さ:3m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-82
1式
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
台湾市場向きAC電源ケーブル(110V)
電源(V)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
北米市場向けAC電源ケーブル(120V)
電源(V)120
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
中国市場向きAC電源ケーブル(250V)
電源(V)250
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
AS2K-JP、AS1000-JP Aタイプ電源ケーブル
仕様Aタイプ電源ケーブル
ケーブル長(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE取得
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
MK3000・MK5000用ACアダプター・電源ケーブルセット。
対応機種MK3000、MK5000
関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色黒
質量(g)112
定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)2
プラグ形状2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
CAX-AD300用のAC電源ケーブルです。CA-AD300AC電池残量を気にせず据え置きで使用したい方に。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、長さが 3 m です。これらのケーブルはさまざまな長さがあり、優れています 品質
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:400 V●許容入力:400 → 11000 W●長さ:3m
アズワン品番65-7283-09
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342
アズワン品番65-7281-70
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)5
保護等級IP65
ケーブル引出方向反負荷側引出し
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
適合CF-4700、CF-4500※、CF-7200※/7200A、CF-9000シリーズ、DS-2000※シリーズ、DS-3000シリーズ(4段まで)※、SQ60W15P※、PS-P20018A※、PS-P20023A※代替(※は販売終了しています)(電源ケーブル別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ