塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質本体/PP、フロート/発泡PP
材質(本体)PP
ステム径(Φmm)Φ8
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
規格AC-25-G-8
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.35MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.4MB)
図解NoBSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 付属品部品_No.23、G-4S 希望付属品-1部品 キャップ_No.17、BSA-420JDES センタブーム部品_No.32、BSA-420JSG G-4S センタブーム部品_No.32、BSA-420JDAS センタブーム部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 希望付属品1部品_No.17、BSA-420JDSG G-4S センタブーム部品_No.32、BSA-420JASG G-3 センタブーム部品_No.32、BSA-420JAW センタブーム部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.23、BSA-420JSG G-4 センタブーム部品_No.32、KBM-410D センタブーム部品_No.68、BSA-420JES センタブーム部品_No.32、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 希望付属品1部品_No.17、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 付属品部品_No.23、KBM-400 センタブーム 新タイプ部品_No.65など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード