付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)850
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01475
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.25
寸法H(mm)9
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.4
寸法D3(Φmm)6.8
取付穴径(Φmm)9
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.2
タキゲンコード04197
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)0.4
寸法H(mm)11
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)12.4
寸法D3(Φmm)10.8
取付穴径(Φmm)13
標準色ホワイト
最大適合板厚(mm)3.4
タキゲンコード01950
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03986
1個
¥563
税込¥619
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード01976
1個
¥1,476
税込¥1,624
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード01975
1個
¥1,427
税込¥1,570
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01474
1個
¥224
税込¥246
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)24
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01472
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)10
寸法d2(Φmm)4.2
1個
¥682
税込¥750
4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4694
1個
¥637
税込¥701
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01471
1個
¥405
税込¥446
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21566
1個
¥343
税込¥377
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01575
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)1000
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)18
材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01473
1個
¥472
税込¥519
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1000
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03987
1個
¥440
税込¥484
8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d1(Φmm)8
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)8
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器
幅(mm)81
開閉ひん度(回/時)1800
電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性1000万回以上
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。
適合BT25211専用
質量(g)92
内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
1個
¥2,798
税込¥3,078
11日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
電圧25Vdc
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
シリーズCGA
許容差±10%
静電容量4.7μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206(3216M)
抑制クラスClassII
1袋(25個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z
アプリケーション産業用
関連キーワード
1
2
3
次へ