3,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状2P コンセント形状2P 寸法(mm)W95×H45×D27 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V 電源コード(m)1.1 質量(g/個)100 出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
799 税込879
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
91日以内出荷

KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際に ケーブル長(m)2.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内・海外で使える海外対応電源ケーブル
定格AC100~AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。 ソケット形状(機器接続側)2Pメガネ型
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品200V用プラグ、入力ケーブル エスコ品番EA815ZF-3 質量(kg)20 定格連続 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)5 入力電圧(V)AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225 ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m 出力コンセント100V/115V×各3個
1個
52,100 税込57,310
当日出荷

AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ1.5m
仕様●長さ:1.5m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-83
1式
3,698 税込4,068
13日以内出荷

AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ3m
仕様●長さ:3m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-82
1式
4,898 税込5,388
13日以内出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源ケーブル
エコ商品
入力AC100V~240V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A 品種接続ケーブル
1個
1,898 税込2,088
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.7 出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル) 電源シリーズレギュレータ方式 最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A 表示バックライト付き液晶表示 出力電圧(V)0~20.0 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)0~5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150 冷却方式強制冷却(Fan) 消費電力(VA)185 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと) アズワン品番65-2226-33
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ ブラック 質量(g)約220 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

約23cmのケーブルを本体側面に収納できるのでケーブルがかさばることがありません。 AC差込口は3つ。USB-Aポートが2つ搭載されたUSB電源タップです。 パソコンやスマートフォンなど複数の周辺機器を同時に充電できます。 出張や旅行など持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
材質ポリカーボネート 質量(g)110 寸法(cm)5.5×11.1×2.3 定格出力最大1400W ケーブル長(cm)23 コンセント3個口 定格入力AC100V50/60Hz USBタイプ【USB-A】2ポート(5V/2.4A最大)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 3m
Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905 アズワン品番65-7429-16
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書 質量(kg)約2.0 出力電圧(V)DC13.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず) スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.) 最大出力電流(A)5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mm 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA 5-15R 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間2.7時間 設置方式ラック型 安全規格UN38.3取得 バックアップ時間3分
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア電源ケーブル 1S
電源ケーブル。230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 V アズワン品番65-7317-71
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mm 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA 5-15R 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間12時間 設置方式ラック型 安全規格UN38.3取得 バックアップ時間8分
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)