80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに 質量(kg)1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 定格電流(A)5.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 チャック能力(mm)1.5~13 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 打撃数(min-1)0~48000
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

消費電力(W)3.6 光束(Lm)504 電球の種類LED コード長さ(m)1.8 付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番820-4965 電源(V)AC100 全高(mm)403 光源3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む) 消費電力(W)12(100%点灯時) 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A) コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)850(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314 光源LED×24灯使用(交換不可) 照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時) クランプ取付幅(mm)10~47 出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯 アームダブルアーム 光色昼光色 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)AC100 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)約1.8 切断能力(mm)パイプΦ48.6 切断能力(mm)パイプ角40×40 切断能力(mm)アングル50×50 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)165 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300 刃数(p)36 チップソー厚さ(mm)1.6 開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W)約10.5 スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V(50/60Hz) 長さ(cm)33(セード) 全光束(Lm)約900(100%点灯時) 本体質量(kg)約1.75 平均演色評価数(Ra)93 電源コード(m)約1.8 寸法(cm)台座:22×16 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アーム長さ(cm)46 調光方式無段階調光(10%~100%) 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB) 回転数(min-1[r.p.m])3500 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190 定格時間(分)15 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 適合ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番497-3569
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%) 取扱説明書(2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

やすらぎの空間に
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…木、セード部…麻/ポリスチレン 質量(g)約700 消費電力(W)最大60 スイッチプルスイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E26 電源コード(m)約1.8 径(mm)×高さ(mm)(約)最大220×375
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで 好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。 デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
ホワイト 質量(g)1000 電源(V)AC100(50/60共通) 消費電力(W)12 適合規格照度:JIS照度AA形準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410 電源コード(m)1.8 光源LED 照度(Lx)3000 アズワン品番64-9306-54 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 待機時消費電力(W)0.5
1台
7,998 税込8,798
欠品中

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ 消費電力(W)60 スイッチON/OFFスイッチ 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態 本体質量(g)約785(クランプを除く) 電源コード(m)約1.8 使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下 使用場所屋内用 取扱説明書(2.72MB)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)12 アズワン品番64-9306-53 アーム角度調整 直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)330/300 コード長さ(m)1.8 出力(W)180 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 テーブル寸法(mm)190×165 チャック能力(mm)1.5~13 周波数(Hz)50/60 質量(kg)22 ストローク上下(mm)50 付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm)315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm)310 バイス最大口幅(mm)80 チャック~ベース最大寸法(mm)約410 幅(mm)275 高さ(mm)730 電流(A)5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力DC12V/0.42A 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm)約460(100%点灯時) 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×16灯(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下 アームフレキシブル 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SHINKO(新興製作所)ハンドブロワ
用途吹飛ばし、送風、集塵作業に 付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)370 回転数(min-1[r.p.m])13000 定格時間(分)30 風圧(mmAq)400 アズワン品番64-3675-42
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

用途各種穴あけ作業に 消費電力(W)550/580 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 テーブル寸法(mm)約250×250 出力(W)550/580 周波数(Hz)50/60 ベース寸法(mm)約420×250 定格時間(分)約20 テーブルタイプ アズワン品番64-3675-81 スピード調節16段 最大送り(mm)約80 ドリルチャック径(mm)1.0~16.0 穴あけ能力(mm)鋼材1~16
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに! 材質スチール・ナイロン樹脂 幅(mm)810 質量(kg)2.9 高さ(mm)195 奥行(mm)325 電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750 絶縁方式二重絶縁 スクリュー径(Φmm)120 定格時間(時間)約8
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書(2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
欠品中

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

SD-100SC 吸じんオービタルサンダー EARTH MAN 動画あり
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業! 握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186 回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)150 コード長さ(m)約1.8 ペーパー寸法(mm)93×233 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.7 付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分)30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中 材質本体…スチール、セード…布/PVC 寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時) 質量(g)約760 消費電力(W)40 MAX スイッチプルスイッチ(ON/OFF) 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 電源コード(m)約1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V)AC100 消費電力(W)130 定格電流(A)無負荷時 1.5 電源コード(m)1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ 質量(kg)2.9 軸径Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm)210×120×155 定格使用時間(分)20 コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】 電流(A)1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)(本体)DC14.4 充電時間(分)約70 パッド径(Φmm)約148 1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプ
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC 質量(g)230 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)4 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9306-51 アーム角度調整 直下照度(Lx)2000 電球の種類LED 待機時消費電力(W)アダプターによって異なります 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オーム電機クリップライト
電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
材質スチール 質量(g)約430 スイッチ中間ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)60 使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用ください クリップ幅(mm)10~25
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36 ケーブル長(m)S…約1.8 温度(℃)サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:約60~110 モード温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷