カテゴリ
- 機構部品(6)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ac1013」の検索結果

オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から70日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から22日以内出荷間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール SC SC20358
NOK¥369税込¥4061個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC1013-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
メッシュ型ネブライザー 本体
グランメイト¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチアズワン品番7-6666-01
オイルシール SC SC20358-F
NOK¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC1013-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
スペシャルクラッチキット(アルミダイカスト/シルバー塗装)
TAKEGAWA(武川)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MAGNA50(AC13-100010~)(クロスミッション装着車用)
スペシャルクラッチキット(アルミダイカスト/シルバー塗装)
TAKEGAWA(武川)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MAGNA50(AC13-100010~)(ノーマルメインシャフト専用)
ACシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
PFリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)103日以内出荷高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A