カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)

「ac1030u」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ AC1030U 住友電工ハードメタル

    チップ AC1030U

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質AC1030U厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16コーナー半径(mm)0母材コーティング
  • チップ 内径加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径加工用

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径加工用
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
    タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ DNMA

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CT 住友電工ハードメタル

    チップ CT

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質AC530U
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ホルダ ETGN 住友電工ハードメタル

    ホルダ ETGN

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SEC-突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-外径ミニバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • SEC-広幅バイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-広幅バイト インサート

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
  • SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コーティングAC1030U
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    翌日出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
  • 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
  • チップ 極小径L型ホルダ用 住友電工ハードメタル

    チップ 極小径L型ホルダ用

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途極小径L型ホルダ用
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
  • 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドバー

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
    タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 内径溝入れ加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径溝入れ加工用

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径溝入れ加工用寸法(mm)【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1全長(mm)28.5刃幅(mm)1最小加工径(Φmm)4コーナー半径(mm)0.05加工深さ(mm)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00