カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ac36」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
409税込450
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
備考500CC ~2009年3月規格EE230ヨウ500CC部品名称フユーエルタンク関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(0.98MB)図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.50、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 フユーエルタンク_No.29、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC23DX エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.25、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.36、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 BKカシムラ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) Anker(アンカー)Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
59,000税込64,900
1個
当日出荷
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。 約6倍長寿命なバッテリー 1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。 約6倍長寿命なバッテリー 安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。 1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。 安心のサポート体制 購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。 4つの純正弦波ACポート AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。 0%から80%までわずか2時間30分 付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。) 省電力モード搭載 従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。 本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。) 残り時間の分かるディスプレイ 前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。 電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。 災害時の備えにも最適 柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。 LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。 また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。 さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)ブラック質量(kg)約7.6付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)幅(mm)292高さ(mm)251使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)188バッテリーリン酸鉄バッテリー容量(mAh)160000RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)512入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)関連資料(5.24MB)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセットキングジム(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行 バックライト付き液晶ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能みえみえ:3段切替え書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体メモリー約500文字最大印字行数1~14行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101印刷10件最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプキーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠関連資料(1.75MB)取扱説明書(18.9MB)印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
折り畳みゴミステーション ACシリーズ カイスイマレン折り畳みゴミステーション ACシリーズカイスイマレン(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
必要な時に簡単設置できる折り畳み式 使用しないときは折りたたんで収納できます。 軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。 折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色タイプ折りたたみ式標準色ライトグリーンフタの種類かぶせ式
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1台
当日出荷
羽根枚数3風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)山田実業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(200m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati EnergiaDucati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサDucati Energia(1件のレビュー)
659税込725特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
429税込472特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
ピュアスペース・01 アズワンピュアスペース・01アズワン(1件のレビュー)
39,800税込43,780
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応ELPA(1件のレビュー)
2,658税込2,924
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。電源DC3V 単四形乾電池 2本幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
(11815)ホース アセンブリ,PCV スバル(11815)ホース アセンブリ,PCVスバル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せんカバーパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんカバーパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
149税込164
1個
5日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せん(パッキン付) 象印マホービンステンレスマグ用 せん(パッキン付)象印マホービン(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース Tクリーンテックス・ジャパン(45件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から6日以内出荷
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。 マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。 マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。 エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)厚さ(mm)8規格防炎認定商品
ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジムラベルライター テプラPRO SR5900Pキングジム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
ステレオミニケーブル ENDYステレオミニケーブルENDY(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
6日以内出荷
ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。
仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
爪セット ISEKIアグリ爪セットISEKIアグリ(5件のレビュー)
5,290税込5,819
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から41日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ファスナー (B467) MAZDA(マツダ)ファスナー (B467)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工UHFラインブースター 18dB型マスプロ電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)