28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用 幅(mm)63.5
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
1個ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 15mm奥行き = 5mm寸法 = 15 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0903 アズワン品番65-8072-96
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
7,670 税込8,437
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)