カテゴリ
- 制御機器(11)
- バッテリー・電装(8)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「acb13401」の検索結果

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960アズワン品番65-8096-75![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ホーン用・5極リレー(87x2)
motopresto(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。許容電流(A)40許容電圧(V)12端子87aRoHS指令(10物質対応)対応
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781箱(50個)7日以内出荷パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925アズワン品番65-8056-89
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥4,798~税込¥5,278~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒











![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)



![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)