カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ach-t」の検索結果

エアーカーテンヘッド ACH-1T
精和産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(10個)当日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI ディスプレイ
エレコム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約5.5対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプ
油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)食付1.5Pシャンク精度h6精度表記STD
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
インバータオイルコン10型
ダイキン工業¥1,031,100~税込¥1,134,210~1台20日以内出荷から60日以内出荷好評の高精度温度制御_x000D_。高い省エネ率を実現_x000D_。環境負荷低減用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
ボルトクリップ
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(20個)当日出荷吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。付属品タッピンねじ付適合(ボルト)W1/2許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台翌々日出荷【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール寸法(mm)約175×191.5×371質量(g)2700消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.8安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
カット&セニングシザー アルコバシリーズ ACシリーズ
東京理器¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷から10日以内出荷「軽さ」が最大の特徴です。アルミハンドルにシャープな切れ味のコバルト刃。軽い素材の特性を活かし、思い切った肉厚の設計に。軽さとフィット感により長時間使用しても疲れにくい。斬新なスタイルで海外のお客様にも人気です。、コバルトとアルミの融合は新しい境地へ、徹底した軽さの追求と切れ味の鋭さを求めた結果、出来上がったのが「アルコバ」です。他の製品と比べ約10%の軽量化(※東京理器比)に成功しました。