10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種aiwa cam S5K (JA3-ACM0001) [ リア用 フロント用 2枚セット ] 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スワロフスキー:クリスタル 寸法(幅W×高さH)(mm)65×45 適合車種<トヨタ>bB 2005年12月~2016年8月 QNC2#・bB 2003年4月~2005年12月 NCP3#・FJクルーザー 2010年12月~2018年1月 GSJ15W・アリスト 1997年10月~2004年12月 JZS16#・アルファード 2015年1月~ AYH/GGH/AGH3#・アルファード 2008年5月~2015年1月 ANH/GGH2#・アルファード 2002年5月~2008年5月 ANH/MNH1#・イプサム 2001年5月~2009年12月 ACM2#・ウィッシュ 2009年4月~2017年10月 ZGE2#・ヴィッツ 2005年2月~2010年12月 S/NCP9#・ヴィッツ 2010年12月~ KSP130・ヴェルファイア 2015年1月~ AYH/GGH/AGH3#・ヴェルファイア 2008年5月~2015年1月 ANH/GGH2#・ヴォクシー 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・ヴォクシー 2007年6月~2014年1月 ZRR7#・ヴォクシー 2001年11月~2007年6月 AZR6#・エスティマ 2006年1月~2016年6月 GSR/ACR5#・エスティマ 2003年5月~2006年1月 ACR/MCR (アエラスのみ)・エスティマ ハイブリッド 2006年1月~2016年6月 AHR20・エスクァイア 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・オーリス 2006年10月~2012年8月 NZE15#・サクシードワゴン 2002年7月~2013年10月 NCP5#・セルシオ 2003年8月~2006年5月 UCF3#・ノア 2014年1月~ ZRR/ZWR8#・ノア 2007年6月~2014年1月 ZRR7#・ノア 2001年11月~2007年6月 AZR6#・ハイエース 2004年8月~ TRH/KDH20# (DX不可)・ハイエースワイド 2004年8月~ TRH/KDH2##・ハリアー 2013年12月~ ZSU6#・ハリアー 2003年2月~2013年7月 ACU/MCU3#・プリウス 2015年12月~ ZVW5#・プリウス 2009年5月~2015年12月 ZVW30・プリウスPHV 2017年2月~ ZVW52・プリウスα 2011年5月~ ZVW4#・プロボックス 2002年7月~2013年10月 NCP5# (バン不可)・マークX 2004年11月~2009年10月 GRX12#・マークXジオ 2007年9月~2013年11月 ANA1#/GGA10・ランドクルーザー プラド 2009年9月~ TRJ/GDJ15#・ルミオン 2007年10月~2016年1月 NZE/ZRE15#・ラウム 2003年5月~2011年10月 NCZ2#・ラクティス 2005年10月~2010年10月 SCP/NCP10#・ランドクルーザー 2007年9月~2013年11月 URJ202、<ダイハツ>ウェイク 2014年11月~ LA700S/LA710S・キャスト 2015年9月~ LA250S/LA260S・タント 2013年10月~ LA600S/LA610S・タント カスタム 2013年10月~ LA600S/LA610S・ムーブ 2014年12月~ LA150S/LA160S・ムーブカスタム 2014年12月~ LA150S/LA160S・ムーヴ キャンバス2016年9月~ LA800S/LA810S
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

関連キーワード