分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護
仕様【定格短絡電流】D58V 1kA
適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41
モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)
適合回路【直流】DC12~DC50V
定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20
電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点a接点
SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵
状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯
最大連続使用電圧(V)DC58
1個
¥42,990
税込¥47,289
9日以内出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
シリーズACM
定格電圧50V
インピーダンス360Ω
電流(mA)(Max)220
周波数(MHz)(試験)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40→+85
終端スタイル表面実装
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012
インダクタンス(nH)730
抵抗(mΩ)DC500
線数2
1袋(25個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。
グリーン購入法適合
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 400mΩ最小動作温度 = -25℃コモンモードフィルタ、ACM2012 / 2520 / 3225 / 4532. 巻線チップコモンモードフィルタ 高速信号にも最適 2行及び3行範囲の製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
関連キーワード