仕様●Hmin.:0.6
寸法L(mm)110
ΦD22
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)20
先端角度90°
最小穴径(mm)Φ2
面取り角度(°)45
最大面取径(Φmm)9
適合インサートCN0406
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
被削材鋼全般
適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
チップ厚さ(mm)2.38
被削材鋼全般
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
カッターボーイ用チップ
3コーナー使用可能
材質超硬コーティング
トラスコ品番306-1299
質量(g)60
質量(g/個)6
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])
被削材鋳鉄
適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
チップ厚さ(mm)2.38
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質H1(超硬[K10相当])
質量(g)300
被削材アルミ
適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
チップ厚さ(mm)2.38
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
関連キーワード