3,673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに 先端サイズ#2
1本ほか
829 税込912
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPE タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス 材質特殊工具鋼 タイプACR 種類バイトーションタイプ 先端サイズ+2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
仕様スターターキット セット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット 寸法(mm)Φ17.35×5.89 電源3V リチウム電池 測定範囲(℃)-40~+85 精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃) 対応OSWindows(R)11 センサーシリコン インターフェースUSB メモリー2048データ 測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き) アズワン品番4-1880-21
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56~59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
1個
359 税込395
当日出荷

仕様センサー 精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃ センサーシリコン 温度測定範囲(℃)-40~+85 測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き) アズワン品番4-1880-11
1個
特価
20,380 税込22,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプ
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
1個
42,680 税込46,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全長(mm)70 両頭機能片頭 エスコ品番EA611G-12 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE セット内容(+)#2、(-)6mm 全長(mm)210(共通) 質量(g)117(+)、118(-) 商品構成セット品 先端刃幅(mm)6 刃先厚(mm)(-)1
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)50 ねじれ角(°)0
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

全長(mm)50 両頭機能片頭 エスコ品番EA611G-11 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

全長(mm)152 両頭機能片頭 エスコ品番EA611G-13 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷


ロング丈なのに涼しい美シルエットパンツ
仕様脇ハギアリ 種別スエットパンツ 混率(%)ポリエステル100 目付(g/m2)150、4.4oz 素材ポリエステル 生地裏メッシュ
1枚
1,790 税込1,969
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

折り畳みゴミステーション ACRシリーズ カイスイマレン 動画あり
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。 アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。 フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色 形状角形 ブラック 種類ゴミ集積保管庫 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷





スポーティなデザインが魅力のクロス。スポーツバイクの入門バイクとしてもおすすめです。
ブレーキVブレーキ サイズ(inch)700C ライト種類なし 適応身長(cm)155~ 変速外装7段変速
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


通勤や通学、サイクリングなど、幅広い用途に使用でき、走行性能と使いやすさを両立させたクロスバイク『アコルデ』が電動アシスト自転車になって登場
ブレーキVブレーキ マトブラック サイズ(inch)700C バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類電池式ライト 安全規格BAA 充電時間(時間)6 適応身長(cm)160~ 走行距離(km)35~50 変速外装7段変速
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷

22LED クリスタルハイマウントストップランプ 高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。 純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。 キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。 カラーはスモークタイプです。 ■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き ■LED切れ、水漏れ保証付き 【適合車種】 ・エスティマACR30,40系 MCR30,40系 ・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期
スモーク グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

22LED クリスタルハイマウントストップランプ。高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、レッドタイプの3色あり。カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き。LED切れ、水漏れ保証付き。【適合車種】。・エスティマACR30,40系 MCR30,40系。・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期
クリア グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種音光 acrivo ACR-GM24F 取付け方法シリコン吸着 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種音光 acrivo ACR-GM24F 取付け方法両面テープ/スライド式 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷

材質パルプ配合率70%再生紙 パステルカラーアソート グリーン購入法適合
1パック(10冊)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)