カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)

「acv31212」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(8250)リレー スバル(8250)リレースバル(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
(25230)リレー スバル(25230)リレースバル(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
(88630)エアコンディショナ リレー スバル(88630)エアコンディショナ リレースバル
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(8250)スターターリレー スバル(8250)スターターリレースバル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(90)ファンリレー ダイハツ(90)ファンリレーダイハツ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
(8250)ファンリレー スバル(8250)ファンリレースバル
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
(2523)ファンリレー スバル(2523)ファンリレースバル
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(90987)マクグネットクラッチリレー トヨタ(90987)マクグネットクラッチリレートヨタ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(8627)RELAY ミツビシ(8627)RELAYミツビシ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90987)リレー トヨタ(90987)リレートヨタ(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
リレーCOMP. スターター (N 38501KG8003 ホンダリレーCOMP. スターター (N 38501KG8003ホンダ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38501-KG8-003
パワーリレー G4A omron(オムロン)パワーリレー G4Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
リレーCOMP. パワー 38501MCSG01 ホンダリレーCOMP. パワー 38501MCSG01ホンダ(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212