マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%
出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
質量(g)4
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応
付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用
質量(g)43
使用温度範囲(℃)0~50
制御方式ユニポーラ定電流
出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30
冷却方式自然冷却
保存温度範囲(℃)-10~60
出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力
ケーブル長(mm)300
使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード