129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-66
1枚
660 税込726
当日出荷

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容AED設置場所 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6895 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED設置場所
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル 電源アルカリ乾電池単4電池×2 幅(cm)(アクリル部)21×20
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。
用途建物の入口、ガラス製のドアや窓への設置に。 トラスコ品番243-1785 材質PP合成紙ステッカー 厚さ(mm)0.35 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1枚
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。
用途建物の入口壁面への設置に。 トラスコ品番243-0286 材質ペットフィルム(透明)ステッカー 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
1枚
429 税込472
当日出荷

いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫 セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き 材質スチール、天然木 質量(kg)約9.7 静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500 機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6894 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED→(右矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 仕様曲げしろ30(mm) トラスコ品番255-6891 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 取付穴3ヵ所 質量(g)125 タイプ突き出し 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。 製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。 宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り) 扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。 屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。 AEDボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック) 質量(kg)7.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×515 錠前プッシュマグネット(フリー開閉) ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×275×496
1台
79,980 税込87,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ 材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル) 形状スタンド型 寸法(mm)470×400×1390 質量(kg)30 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020 アズワン品番8-3417-22 音量(dB)100
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

日本緑十字社折り曲げ標識
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール 仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本 質量(g)220 縦(mm)300 横(mm)200 ねじ穴6ヵ所
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスAED看板
AEDの設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。
用途AED設置のアピールに
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイト タイプベル付き 種類AEDボックス単体型 ブラケット専用ブラケット:6-B 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ370 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅370 材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

標識 消火器使用方法 モノタロウ 動画あり
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250 材質硬質塩ビ
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。 トラスコ品番255-6892 材質PET 厚さ(mm)1 質量(g)220 取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付) 縦(mm)300 横(mm)460 表示内容AED設置
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX IPX5相当の防水構造。 AED設置部は断熱材入り二重構造。 国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。 AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター 材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
169,000 税込185,900
15日以内出荷

施設内にあるAED設置場所に取り付けます。突出しタイプなので遠くからでも視認しやすいです。
用途AED設置場所への設置に。 トラスコ品番243-1772 材質ペット樹脂板 厚さ(mm)2 取付ビス止め 質量(g)210 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator 取付穴径(mm)4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。 トラスコ品番255-6888 材質PET 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 質量(g)103 タイプ標準 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)225 横(mm)300 表示内容AED←(左矢印)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。 トラスコ品番243-1783 材質PP合成紙ステッカー 厚さ(mm)0.35 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED 左矢印
1枚
999 税込1,099
当日出荷

壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。 トラスコ品番243-0277 材質PP合成紙ステッカー 厚さ(mm)0.35 取付ステッカー 質量(g)25 縦(mm)300 横(mm)200 表示内容AED 右矢印
1枚
999 税込1,099
当日出荷

路面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途AED設置場所までの通路への設置に。 トラスコ品番243-1778 材質アルミステッカー 厚さ(mm)0.8 取付ステッカー 質量(g)48 縦(mm)300 横(mm)240 表示内容AED 上矢印 自動体外式除細動器
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:AED自動体外式除細動器●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本 アズワン品番65-5660-72
1枚
2,600 税込2,860
翌日出荷

外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

P・O・Pトレーディングのぼり AED設置場所
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 材質ポンジ 文字内容AED設置場所 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)1/4フレアオス タイプ設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

グリーンクロスAEDのぼり
AEDの設置をアピールするためののぼりです。
用途AED設置のアピールに 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 仕様左チチ・ヒートカット
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B 蓄電池容量(Wh)1067 出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8 バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800 セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個 仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 アダプター型式FS-851A-2 圧力計FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) タイプ設置針式 圧力計FS-852G
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AD1683 イオナイザー A&D 動画あり
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式 付属品ACアダプタ:AX-TB228 トラスコ品番807-2270
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示0.1℃ 温度センサーサーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大19時間59分、最小1分 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷


熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)