全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ370
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベルなし
種類AED・消火器一体型ボックス
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
AEDボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)7.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×515
錠前プッシュマグネット(フリー開閉)
ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×275×496
AEDボックスの下地材(施工ブラケット)
材質ボンデ鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×352×165
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
色ベージュ
バンド通し穴有
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱
色ポリッシュホワイト
適合ブラケット6-B(別売)
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AED・消火器一体型ボックス
ブラケット専用ブラケット:6-A
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行159.2
本体寸法(mm)高さ380
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅380
材質(扉)スチール
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所屋内
扉形式蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W400xH1350xD295
内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥53,800
税込¥59,180
4日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W383xH400xD205
内寸(mm)W305xH370xD175
材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックスの単体型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W350xH400xD150
内寸(mm)W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥28,800
税込¥31,680
4日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W350xH520xD160
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W400xH1450xD295
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,000
税込¥185,900
16日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
救護用具を1か所で保管。AEDの状態、ランプを開閉時で確認。鍵なし
寸法(mm)AED許容サイズ:W340×D1313×H320、担架許容サイズ:W340×D70×H450
材質(本体)スチール焼付塗装仕上
緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです。
ブラック塗装仕上げとすることで空間を選ばないデザインです。
仕様●色:ブラック(スチール焼付塗装●AED許容サイズ:W340×D133×H320●担架許容サイズ:W340×D70×H450●原産国:日本●コード番号:383-0575
アズワン品番67-5633-45
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295
内寸(mm)W315xH368xD145
材質(ボディ)スチール・アルミ
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥79,880
税込¥87,868
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
関連キーワード