全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベルなし
種類AED・消火器一体型ボックス
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ370
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
壁面収納タイプ。
店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱
色ポリッシュホワイト
適合ブラケット6-B(別売)
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行159.2
本体寸法(mm)高さ380
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅380
材質(扉)スチール
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
色ベージュ
バンド通し穴有
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AED・消火器一体型ボックス
ブラケット専用ブラケット:6-A
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ910
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです。
ブラック塗装仕上げとすることで空間を選ばないデザインです。
仕様●色:ブラック(スチール焼付塗装●AED許容サイズ:W340×D133×H320●担架許容サイズ:W340×D70×H450●原産国:日本●コード番号:383-0575
アズワン品番67-5633-45
1台
¥46,980
税込¥51,678
32日以内出荷
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,000
税込¥185,900
15日以内出荷
AEDボックスの単体型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W350xH400xD150
内寸(mm)W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥28,800
税込¥31,680
4日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
AEDボックスの下地材(施工ブラケット)
材質ボンデ鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×352×165
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W400xH1450xD295
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W350xH520xD160
内寸(mm)W280xH390xD150
材質(ボディ)スチール・アルミ
災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト
アズワン品番8-396-01
1個
¥36,630
税込¥40,293
翌々日出荷
救護用具を1か所で保管。AEDの状態、ランプを開閉時で確認。鍵なし
寸法(mm)AED許容サイズ:W340×D1313×H320、担架許容サイズ:W340×D70×H450
材質(本体)スチール焼付塗装仕上
防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
AEDキャビネット
全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。
ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。
※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B
蓄電池容量(Wh)1067
出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8
バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800
セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個
仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W400xH1350xD295
内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥53,800
税込¥59,180
31日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。シャインブラックとポリッシュホワイトの2色展開です
外寸(mm)W400xH1320xD295
内寸(mm)W315xH368xD145
材質(ボディ)スチール・アルミ
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
色ポリッシュホワイト
外寸(mm)W383xH400xD205
内寸(mm)W305xH370xD175
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連キーワード