カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ベン(7)
- ヨシタケ(4)
- KSフィルター(2)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- ハーティング(1)
- 家原ライト工業(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- BLACK BOX(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「af-10 15a」の検索結果

空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)
ベン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から5日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁
ベン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌々日出荷仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)
ベン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水・油(比重0.8以上)ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁
ベン(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷水道法性能基準適合品 小型黄銅製付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-245寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
空気抜弁 (TA-16タイプ)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】
ベン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
空気抜弁 TA-22タイプ
ヨシタケ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。使用流体冷温水適合流体冷温水
空気抜弁 TA-3シリーズ
ヨシタケ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
エア抜き弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から21日以内出荷ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】
ベン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。材質(本体)SUS種類JIS Rc3/8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
空気抜弁 AF-10H型(ユニオン継手付、150℃以下)
ベン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から11日以内出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。用途トヨタ
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1
BLACK BOX¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43