カテゴリ

  • 制御機器(359)
  • バイク部品(151)
  • メカニカル部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 家電(21)
  • 物流用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「af-50」の検索結果

794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • フラップホイル (直径50×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アクリル平板 光

    アクリル平板

    (3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
  • ステンレス細ビス ファスリンク

    ステンレス細ビス

    ファスリンク(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(500本)
    当日出荷
    先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
    材質SUS410
  • 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック

    保冷剤(結露防止タイプ)

    イノアック(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
    用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    種別使い切りタイプ質量(g)50取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスター AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
  • ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

    ホールダウンコーナー10kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本材質NSDHC/ZYXK18厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    58,900税込64,790
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • フラップホイル (直径50×幅30mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅30mm)

    イチグチ(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド MIWAKURA

    フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド

    MIWAKURA
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レッド規格CAT6A (カテゴリー6A)コネクタ形状RJ-45ケーブル厚さ約2.5mm芯数8芯互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>ワイヤー4対8線導体ヨリ線(32AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500グリーンマーク認定
  • 仕上釘打 マキタ

    仕上釘打

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
    付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスターAF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

    ホールダウンコーナー10kN用

    タナカ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]寸法(mm)2.3×35×120×60表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
  • オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ NAGAOKA

    オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

    NAGAOKA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
    セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
  • フラップホイル (直径50×幅15mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅15mm)

    イチグチ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×15適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AF型

    大科電器
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
  • HF86形用ガード 三菱電機

    HF86形用ガード

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.6仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
  • フラップホイル (直径50×幅5mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅5mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ

    ビニル床材 AVANCERA FLOOR

    スミノエ
    9,798税込10,778
    1ケース(13枚)
    4日以内出荷
    OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
    エコマーク認定認定幅(cm)91.44長さ(cm)15機能防炎、静電、防汚面取四方R面取グリーン購入法適合再生材使用率(%)53全厚(mm)5エコマーク認定番号21 123 002再生材使用使用
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • M3-M6 鍋皿頭小ねじ・六角ボルトセット(ユニクロ) エスコ

    M3-M6 鍋皿頭小ねじ・六角ボルトセット(ユニクロ)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-50表面処理ユニクロ
  • AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付 ユーエイキャスター

    AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
    形状自在車型式AF型材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • G  2 ”  ボールタップ取付ナット エスコ

    G 2 ” ボールタップ取付ナット

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AF-50
...
mx-50特集