44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-1060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数3列溝×0列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-100100-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)7.773 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2878.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8 サービス分類オーダー・加工
1本
238 税込262
4日以内出荷

AFS-100100C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.855 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2168.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87 サービス分類オーダー・加工
1本
182 税込200
4日以内出荷

AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)9.762 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3615.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9 サービス分類オーダー・加工
1本
309 税込340
4日以内出荷

AFS-100200H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)15.15 適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用) フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×200 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)5611.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6 サービス分類オーダー・加工
1本
593 税込652
4日以内出荷

AFS-100150H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)11.92 適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4414.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2 サービス分類オーダー・加工
1本
383 税込421
4日以内出荷

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 枠番20 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 枠番30 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 枠番25 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 枠番15 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 枠番35 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番22 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番22 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18T) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番22 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18L) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

関連キーワード